EDWARDS SIGNALING Villogó jelzőfények


Szűrő
Vezeték mérete: 1 / 2 " , Jelenlegi rajz: .3 amper , Átmérő: 6" , Felvillanások percenként: 65 , Ház anyaga: Öntött acél , Lámpa élettartama: 25,000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Fresnel , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 265 Lumens , Anyaga: Polikarbonát , Beépítési: 1/2 "NPT cső , Áramforrás: 120 VAC
StílusModellszínekJelenlegi minősítésMagasságLámpa típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
51M-G1
-1.1A--24 VDC-
ajánlatkérés
B
49R-N5-40WH
--6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
49C-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
C
49C-N5-40WH
-0.3A6-3 / 4 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
50C-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
51A-E1
---Izzó12 VDC-
ajánlatkérés
E
51A-G1
---Izzó24 VDC-
ajánlatkérés
F
51R-G5-20W
----24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
F
51R-E1
-1A--12 VDC-
ajánlatkérés
F
51R-G1
----24 VDC-
ajánlatkérés
A
51M-G5-20W
-1.1A--24 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
A
51M-E1
-1A--12 VDC-
ajánlatkérés
G
51G-G1
-1.1A--24 VDC-
ajánlatkérés
A
51C-G1
-1.1A--24 VDC-
ajánlatkérés
H
51B-E1
----12 VDC-
ajánlatkérés
I
50R-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogén240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
I
50R-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
J
50M-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
J
50M-N5-40WH
-0.3A5-7 / 8 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
J
50M-G5-20WH
---20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
H
51B-G1
-1.1A--24 VDC-
ajánlatkérés
D
50C-R5
-0.1A5-7 / 8 "25 W halogén240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
D
50C-G5-20WH
-0.8A5-7 / 8 "20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
51C-E1
-1A--12 VDC-
ajánlatkérés
B
49R-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
K
49M-N5-40WH
---40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
51C-G5-20W
----24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
G
51G-E1
----12 VDC-
ajánlatkérés
K
49M-R5
-0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
E
51A-G5-20W
Borostyán--Izzó24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
L
50A-G5-20WH
Borostyán--20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
L
50A-N5-40WH
Borostyán-5.875 "40W halogén-€540.87
M
49A-R5
Borostyán0.1A6-3 / 4 "25 W halogén240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
M
49A-N5-40WH
Borostyán-6-3 / 4 "-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
L
50A-R5
Borostyán0.1A5-7 / 8 "25 W halogén240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
N
50B-G5-20WH
Kék0.8A5-7 / 8 "20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
N
50B-N5-40WH
Kék0.3A5-7 / 8 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
N
50B-R5
Kék0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
O
49B-N5-40WH
Kék--40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
H
51B-G5-20W
Kék1.1A--24 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
O
49B-R5
Kék0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
P
49G-R5
Zöld0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
Q
50G-G5-20WH
Zöld0.8A5-7 / 8 "20 W halogén24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
Q
50G-R5
Zöld0.1A--240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
Q
50G-N5-40WH
Zöld0.3A5-7 / 8 "40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
P
49G-N5-40WH
Zöld--40 W halogén120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
G
51G-G5-20W
Zöld1.1A--24 V -50/60 Hz-
ajánlatkérés
I
50R-N5-40WH
Piros-5.875 "40W halogén-€574.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?