WESCO Műanyag szervizkocsik


Szűrő
Anyag: Műanyag , Görgő kerekek száma: 4 , Platformstílus: Lapos felső , Kerék anyaga: TPR / polipropilén
StílusModellAjakmagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
270494
2"330 font30.635 "34 "17.25 "€196.88
B
270483
2.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€391.48
C
270433
2.625 "550 font33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
D
270434
2.625 "550 font35.5 "4.125 "25 "€412.68
E
270482
2.625 "500 font32.5 "34.25 "17.25 "€285.34
F
270493
2.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€337.42

Műanyag szervizkocsik

A Wesco szervizkocsik nagy teherbírású műanyag szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenállást biztosítsanak horpadásokkal, forgácsokkal és rozsdával szemben; ideális mind kereskedelmi, mind ipari alkalmazásokhoz. Ezeket a szekereket rekeszekkel és fogantyúkkal látták el a címkék, szerszámok és apró alkatrészek elhelyezésére, valamint egy stabil, lapos tetejű platform a szabálytalan alakú tárgyak kezelésére. A polipropilén agyra formázott TPR görgőkkel vannak integrálva a sima manőverezhetőség érdekében, és 330–550 font közötti terhelhetőségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?