WATTS LFFBVS-3C-CC sorozatú teljes nyílású golyósszelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Ólommentes réz szilícium ötvözetű sárgaréz , Vezérlés típusa: Kar fogantyú , Bemeneti csatlakozás: Foglalat , Bemeneti típus: Foglalat , Mfr. Sorozat: LFFBV-3C , Kimeneti csatlakozás: Foglalat , Kimenet típusa: Foglalat , Port típusa: Tele , Ülés anyaga: Szűz PTFE , Tengely anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Alulrakott kifújási bizonyíték , Típus: készlet , Szelep kialakítása: 2 darabos
StílusModellÖsszeállítottBemeneti méretMax. HőmérsékletMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LFFBVS-3C 1
Nem1"400 ° F-40 ° F1"€35.55
B
LFFBVS-3C-CC 3/4
Igen3 / 4 "400 F fok-40 fok F3 / 4 "€59.94
C
LFFBVS-3C-CC 1/2
Igen1 / 2 "400 ° F-40 ° F1 / 2 "€46.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?