LITHONIA LIGHTING LED területi lámpák


Szűrő
CRI: 70 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: DesignLights konzorcium (DLC) , Magasság: 8" , Ház kivitele: Sötét bronz , Ház anyaga: Öntött alumínium , LED csere ehhez: 250W HPS / MH , Hossz: 11.5 " , Lencse anyaga: Akril , Fényeloszlás: Type III , Lumen per watt: 83.0 , Beépítési: Négyzet / kerek pólus , Névleges élettartam: 50,000 XNUMX óra. , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 104 fok F között , Feszültség: 120 a 277 , Garancia: 5 év , Watt: 75 , Szélesség: 13.75 "
StílusModellSzínhőmérséklet.LumensÁr (ÁFA nélkül)
A
DSXWPMLED20C100040KT3M
4000K6193€1,278.04
B
DSXWPMLED20C100050KT3M
5000K6216€1,278.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?