Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C | CC7KZG 0379113

WATTS LF777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C

Raktáron
Cikkszám: CC7KZG Típus: LF777SI 1Kereszthivatkozás: 0379113
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
€103.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777SI
Min. Hőmérséklet32 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaNincs dugó
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6682

Termék részletek:

Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretÁr
WATTS LF777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar nyomás | CA2KAR 0379114 LF777SI 1 1/4Sárgaréz1 1 / 4 "€163.39
WATTS LF777SI 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Sárgaréz2 1 / 2 "€1,065.70
WATTS LF777SI 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Sárgaréz3"€1,158.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C
€103.88 /Mértékegység