WATTS LF777SI 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118

WATTS LF777SI 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar

Raktáron
Tétel: CB3NCJ Típus: LF777SI 3Kereszthivatkozás: 0379118

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,158.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaSárgaréz
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret3"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777SI
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6792

Termék részletek:

Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretÁr
WATTS LF777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar nyomás | CA2KAR 0379114 LF777SI 1 1/4Sárgaréz1 1 / 4 "€163.39
WATTS LF777SI 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Sárgaréz2 1 / 2 "€1,065.70
WATTS LF777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1"€103.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SI 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar
€1,158.62 /Mértékegység