WATTS LF777SI sorozatú Wye mintaszűrők


Szűrő
Testminta: ipszilon , Testforma: ipszilon , Borítóanyag: Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet , Tömítés anyaga: NBR , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Nyomás: 400 psi , Mfr. Sorozat: LF777SI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 1 / 2 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomás értékelés: 27.6 bar 99 C fokon , Rögzítő burkolat típusa: Csapos záródugóval , Képernyő anyaga: Rozsdamentes acél , Kijelzo méret: 20 háló
StílusModelltest anyagaBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
LF777SI 1 1/4
Sárgaréz1 1 / 4 "€163.39
B
LF777SI 2 1/2
Sárgaréz2 1 / 2 "€1,065.70
B
LF777SI 3
Sárgaréz3"€1,158.62
A
LF777SI 1
Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1"€103.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?