AC kapcsolat értékelése: 20A @ 125, 250, 480 VAC , A ház anyaga: Öntött alumínium , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , DC kapcsolattartó minősítés: 0.5A @ 125 VDC, 0.25A @ 250 VDC , Mélység: 7.7 " , HP: 1 LE @ 125 VAC, 2 HP @ 250 VAC , Mutató: Zászló kar , NEMA minősítés: 7CD, 9EFG , Biztonsági besorolás: UL az I. osztály 1., 2. és 1. osztályába, a C, D csoportba tartozik; II. Osztály, 2. és XNUMX. osztály, E, F, G csoport; és a III , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kábelbevezetés: Két 1 "-es vezetéknyílás