Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar nyomás | CA2KAR 0379114

WATTS LF777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 27.6 bar nyomás

Raktáron
Tétel: CA2KAR Típus: LF777SI 1 1/4Kereszthivatkozás: 0379114

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€163.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
test anyagaSárgaréz
Testmintázatipszilon
Testnevelésipszilon
FedőanyagÓlommentes öntött réz szilícium ötvözet
Borító típusaCsapos záródugóval
TömítőanyagNBR
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 4 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
VezetNincs jelen
Max. Működési hőmérséklet210 fok. F
Max. Nyomás400 psi
Mfr. SorozatLF777SI
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
Dugó anyagaSárgaréz
Nyomás értékelés27.6 bar 99 C fokon
Rögzítő burkolat típusaCsapos záródugóval
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Képernyő méret20 háló
Szűrőipszilon
WOG (PSI)400 Psi 210 ° F-on

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9882

Termék részletek:

Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 bar nyomás

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaBemeneti méretÁr
WATTS LF777SI 2 1/2 Y szűrő, 2 1/2 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCH 0379117 LF777SI 2 1/2Sárgaréz2 1 / 2 "€1,065.70
WATTS LF777SI 3 Y szűrő, 3 hüvelykes bemenet, 178 fok. C, 27.6 Bar | CB3NCJ 0379118 LF777SI 3Sárgaréz3"€1,158.62
WATTS LF777SI 1 Y szűrő, 1 hüvelykes bemenet, 178 fok. C | CC7KZG 0379113 LF777SI 1Ólommentes öntött réz szilícium ötvözet1"€103.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF777SI 1 1/4 Y szűrő, 1 1/4 hüvelykes bemenet, 178 fok C, 27.6 bar nyomás
€163.39 /Mértékegység