Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF07S 1 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY8WDW 0122588

WATTS LF07S 1 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes, bronz

Raktáron
Tétel: BY8WDW Modell: LF07S 1Kereszthivatkozás: 0122588

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€481.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó rendszer
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet140 F fok
Max. Munkahelyi nyomás11.03 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF07S
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaszilikon
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.413

Termék részletek:

Lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 F fok11.03 Bar33 F fok1-1 / 4 "€585.47
WATTS LF07S 1 1/2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1-1 / 2 "€959.69
WATTS LF07S 2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 fok. F175 PSI33 fok. F2"€1,055.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF07S 1 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes, bronz
€481.65 /Mértékegység