MAIN FILTER INC. Cserélje ki a hidraulikus szűrőket, dróthálót


Szűrő
Összeomlási nyomás: 145 , Médiaszűrő: Dróthálót , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F
StílusModellTömítés típusaAlsó azonosítóAlsó ODLegjobb azonosítóTop ODRepedési nyomásSzűrés értékeléseSzűrőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0491341
--3.287 "1.866 "3.287 "---€84.08
ajánlatkérés
B
MF0603938
--2.76 "1"2.76 "145 PSI-205 négyzetméter Hüvelyk€88.29
ajánlatkérés
C
MF0898964
--1.85 "1.004 "1.85 "---€38.44
ajánlatkérés
A
MF0898970
--3.287 "1.866 "3.287 "-200-€84.08
ajánlatkérés
D
MF0600938
0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€111.94
ajánlatkérés
D
MF0610249
0.409 "4.961 "3.622 "4.961 "---€111.94
ajánlatkérés
E
MF0611369
Viton-2.756 "1.614 "2.756 "232 PSI130270 négyzetméter Hüvelyk€148.60
ajánlatkérés
F
MF0193224
Viton1.378 "2.756 "1.378 "2.756 "-10-€69.81
ajánlatkérés
G
MF0611132
Viton-5.63 "3.701 "5.63 "145 PSI-1665 négyzetméter Hüvelyk€299.12
ajánlatkérés
H
MF0238146
Viton-3.071 "1.595 "3.071 "305 PSI-363 négyzetméter Hüvelyk€76.97
ajánlatkérés
I
MF0591990
Viton-1.772 "1"1.772 "---€52.97
ajánlatkérés
J
MF0614049
Viton3.551 "6.063 "3.551 "6.063 "145 PSI10001959 négyzetméter Hüvelyk€426.45
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?