3M EPS-400 sorozat, Zsugorcsövek


A 3M EPS-400 sorozatú hőre zsugorodó csövek biztonságos és védőburkolatot biztosítanak. A cső zsugorodik, amikor hőt alkalmazunk, és szoros tömítést hoz létre, amely megvéd a nedvességtől, a kopástól és a környezeti tényezőktől. Ezek a csövek ideálisak elektromos csatlakozások, vezetékek védelmére és szigetelésére... és alkatrészek.Olvass tovább

Szűrő
Szín: Fekete , Hossz: 6" , Anyaga: Ragasztóval bélelt, félmerev poliolefin , Max. Feszültség: 700 , Zsugorodási arány: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -131 - +275 F , Fal típusa: Vékony fal , Vezeték hatótávolsága: In
StílusModellZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóFalvastagság zsugorodás utánSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EPS400-.350-6 "-Fekete PK100
0.08 "0.35 "0.033 "0.35 "€645.62
A
EPS400-.450-6 "-Fekete PK100
0.105 "0.45 "0.053 "0.45 "€791.90

Jellemzők

  • A 3M EPS-400 sorozatú hőre zsugorodó csövek zsugorodási aránya 4:1: jelentős méretcsökkenést biztosít melegítés közben, ami szoros és biztonságos illeszkedést eredményez az elektromos csatlakozásokhoz.
  • Ezek a hőre zsugorodó csövek égésgátló anyaggal rendelkeznek, hogy fokozzák a biztonságot azáltal, hogy megakadályozzák a lángok terjedését, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a tűzbiztonság a legfontosabb.
  • Kopásállósággal és sav-/lúgállósággal rendelkeznek, biztosítva a tartósságukat és megbízhatóságukat, még kihívásokkal teli környezetben is.
  • Ezek a hőre zsugorodó csövek húzásmentesítő védelmet nyújtanak, amely mechanikai szilárdságot és feszültségmentességet biztosít, védve a vezetékeket és a kábeleket a sérülésektől, különösen a nagyfeszültségű kábeles alkalmazásoknál.
  • Hőre lágyuló öntapadó belső réteggel vannak felszerelve, amely nedvességzárást képez, és erős kötést biztosít, fokozva a csövek nedvesség és környezeti tényezők elleni védelmét.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak ennek a hőre zsugorodó csőnek az égésgátló tulajdonságának?

Az égésgátló tulajdonság biztosítja, hogy a cső tűz esetén ne járuljon hozzá a lángok terjedéséhez, növelve az általános biztonságot elektromos és ipari alkalmazásokban.

Hogyan javítja a ragasztóval bevont tulajdonság a hőre zsugorodó cső teljesítményét?

Az öntapadó bélés nedvességzárást hoz létre, és erős kötést biztosít a cső melegítése során. Ez a funkció extra védelmet nyújt a nedvesség és a környezeti tényezők ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?