Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF07S 1 1/2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | CB8VYX 0061943

WATTS LF07S 1 1/2 lakossági tűzoltó rendszer, belső menet, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz

Raktáron
Tétel: CB8VYX Típus: LF07S 1 1/2Kereszthivatkozás: 0061943
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
€959.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó rendszer
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes bronz
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret1 1 / 2 "
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF07S
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret1-1 / 2 "
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7738

Termék részletek:

Lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 1 1/2 hüvelykes, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF07S 1 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 F fok11.03 Bar33 F fok1"€481.65
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 F fok11.03 Bar33 F fok1-1 / 4 "€585.47
WATTS LF07S 2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz | CC9NTE 0061945 LF07S 22"180 fok. F175 PSI33 fok. F2"€1,055.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF07S 1 1/2 lakossági tűzoltó rendszer, belső menet, 1 1/2 hüvelykes méretű, bronz
€959.69 /Mértékegység