Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS LF07S 2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz | CC9NTE 0061945

WATTS LF07S 2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz

Raktáron
Tétel: CC9NTE Modell: LF07S 2Kereszthivatkozás: 0061945

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,055.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó rendszer
Visszafolyásgátló típusKettős ellenőrzés
Karosszéria befejezéseSárgaréz
test anyagaÓlommentes bronz
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti csatlakozásNői menetes
Bemeneti méret2"
Bemeneti menet típusaNPT
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. SorozatLF07S
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásNői menetes
Kimeneti méret2"
Kimeneti típusNői menetes
SzűrőNem
Menet típusaNPT
Szelep típusaNincs elzáró szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.95

Termék részletek:

Lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletKimeneti méretÁr
WATTS LF07S 1 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 hüvelykes, bronz | BY8WDW 0122588 LF07S 11"140 F fok11.03 Bar33 F fok1"€481.65
WATTS LF07S-U2-3 1 1/4 lakossági tűzoltó rendszer, soros, 1 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY8WDY 0122592 LF07S-U2-3 1 1/41-1 / 4 "140 F fok11.03 Bar33 F fok1-1 / 4 "€585.47
WATTS LF07S 1 1/2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 1 1/2 hüvelykes méret, bronz | CB8VYX 0061943 LF07S 1 1/21 1 / 2 "180 fok. F175 PSI33 fok. F1-1 / 2 "€959.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS LF07S 2 lakossági tűzoltó rendszer, alsó menet, 2 hüvelykes, bronz
€1,055.48 /Mértékegység