SMC VALVES PVC szögletes gömbcsap, MNPT x Nyomja meg a csatlakozást


Szűrő
Labda anyaga: PVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: PVC , Testforma: Szög , Kapcsolat típus: MNPT x Nyomja meg a csatlakozást , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Hosszú , Max. Nyomás: 125 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: Buna-N , Ülés anyaga: Buna-N , A szár anyaga: PVC , Szár típusa: Önkenő , Temp. Hatótávolság: 20 fok és 140 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
6575490
1 / 4 "1 / 4 "€33.84
A
6575590
3 / 8 "3 / 8 "€34.89
A
PVC 657-6M6SMC-B
3 / 8 "3 / 8 "€35.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?