Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6425 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLV 2RCJ7

80/20 6425 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BLV Típus: 6425Kereszthivatkozás: 2RCJ7
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
€101.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.937 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.218 "
B mérete0.312 "
C. mérete0.906 "
D dimenzió0.094 "
E méret1.624 "
F méret0.156 "
G dimension1.312 "
H méret0.306 "
J dimenzió0.656 "
K méret0.156 "
L méret2.936 "
M méret1.875 "
N méret0.938 "
P méret (hüvelyk)0.438 "
Q méret0.343 "
R méret1.468 "
S méret1"
U méret0.265 "
V. dimenzió0.257 "
Dimension W2.25 "
X méret1"
Y méret0.438 "
Z méret0.406 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.312 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.218
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.257 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.257 "
Teljes magasság1.218 "
Teljes hossz1.875 "
Teljes szélesség2.937 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség2.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8482105012
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6525 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium | AC3BLZ 2RCK2 65251.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€138.04
80/20 25-6425 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 47 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAN 5JRW4 25-642531.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€102.66
80/20 40-6525 Lineáris csapágy, féklyuk, 3 hornyos, 75.1 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAT 5JRW8 40-652550 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€124.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6425 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 1-7/8 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium
€101.10 /Mértékegység