Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UD6 WSM33S Parting/Grooving Insert WSM33S 0.197 Inch Width | AH2WCR 30FA16

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UD6 WSM33S elválasztó/beszúró betét WSM33S 0.197 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH2WCR Model: GX24-3E500N04-UD6 WSM33SKereszthivatkozás: 30FA16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztható / barázdabetét
ANSI számGX24-3E500N04-UD6 WSM33S
Chip BreakerUD6
BevonatPVD
Sarok sugara0.016 "
Vágási iránySemleges
FokozatWSM33S
Helyezze be a méretetE
ISO számGX24-3E500N04-UD6 WSM33S
Felszerelési stílusCsúszik be
Élek száma2
GereblyePozitív
StílusSajtolt
Szélesség0.197 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)1.4
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÓlomszögANSI számChip BreakerSzélességBevonatSarok sugaraVágási irányFokozatÁr
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM33S Elválasztó-/beszúróbetét WSM33S 0.079 hüvelyk szélesség | AH2VUP 30EU21 GX09-1E200N02-GD3 WSM33S-GX09-1E200N02-GD3 WSM33SGD30.079 "PVD0.008 "SemlegesWSM33S€39.99
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-GD3 WSM43S Elválasztó-/beszúróbetét WSM43S 0.079 hüvelyk szélesség | AH2VUQ 30EU23 GX09-1E200N02-GD3 WSM43S-GX09-1E200N02-GD3 WSM43SGD30.079 "PVD0.008 "SemlegesWSM43S€39.99
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM33S Elválasztó-/beszúróbetét WSM33S 0.079 hüvelyk szélesség | AH2VUR 30EU25 GX09-1E200N02-UF4 WSM33S-GX09-1E200N02-UF4 WSM33SUF40.079 "PVD0.008 "SemlegesWSM33S€39.99
WALTER TOOLS GX09-1E200N02-UF4 WSM43S Elválasztó-/beszúróbetét WSM43S 0.079 hüvelyk szélesség | AH2VUT 30EU27 GX09-1E200N02-UF4 WSM43S-GX09-1E200N02-UF4 WSM43SUF40.079 "PVD0.008 "SemlegesWSM43S€39.99
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM33S Elválasztó-/beszúróbetét WSM33S 0.098 hüvelyk szélesség | AH2VUU 30EU29 GX09-1E250N02-GD3 WSM33S-GX09-1E250N02-GD3 WSM33SGD30.098 "PVD0.008 "SemlegesWSM33S€39.99
WALTER TOOLS GX09-1E250N02-GD3 WSM43S Elválasztó-/beszúróbetét WSM43S 0.098 hüvelyk szélesség | AH2VUV 30EU31 GX09-1E250N02-GD3 WSM43S-GX09-1E250N02-GD3 WSM43SGD30.098 "PVD0.008 "SemlegesWSM43S€39.99
WALTER TOOLS GX09-2E300N03-GD3 WSM33S Elválasztó-/beszúróbetét WSM33S 0.118 hüvelyk szélesség | AH2VUW 30EU38 GX09-2E300N03-GD3 WSM33S-GX09-2E300N03-GD3 WSM33SGD30.118 "PVD0.012 "SemlegesWSM33S€39.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS GX24-3E500N04-UD6 WSM33S elválasztó/beszúró betét WSM33S 0.197 hüvelyk szélesség
€53.45 /Mértékegység