MULTIFAN Helyhez kötött légkeringtető


Szűrő
Csapágy típusa: Pecsétes labda , Penge anyaga: polipropilén , vezeték hossza: 10 láb. , Védőanyag: Acél , Ház anyaga: polipropilén , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 140 fok F , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési mód: Falra szerelt , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , fázis: 1 , Tengely átmérő: 35 / 64 " , Sebesség: 1 , Hővédelem: kocsi
StílusModellMax. MélységÖsszeállítottDia Dia.Motoros HPMotor fordulatszámSzerelési helyKések számaMűködési erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
K4E1311M11100
13 "Összeállított50 "11725Fal vagy mennyezet34.3€2,289.95
B
B4E50TDF
15 "Részben összeállítva20 "1/31600Fal vagy talapzat63.6€1,978.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?