Alapszélesség: 23.75 " , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő típusa: Poly a Poly-n , Görgő anyaga: Poly On Poly , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Mászási szög: 58 fok , Mankó hegyének magassága: 1 3 / 4 " , Lépések közötti távolság: 40.12 " , Hajtogatott szélesség: 23 3 / 4 " , Fokozat: Grade 202 , Korlát magassága: 21.69 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Létra anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 2 , Értékelés: I. típus , hátsó kerék szélessége: 1.25 " , Rugós töltés: Igen , Rugós reteszelés: 1 , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépés anyaga: Acél , Lépés szélessége: 16 1 / 8 " , Tip Outside Dia. (Ban ben.): 1 1 / 4 "