HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Öntöttvas elektromos padlódobozok


A Hubbell Wiring Device-Kellems fali és padló elektromos dobozait egészségügyi létesítményekben, építkezéseken és erőművekben az elektromos vezetékek padlókon és falakon történő rögzítésére és átvezetésére tervezték. Rejtett, biztonságos táp- és adatkapcsolatokat biztosítanak a padlón belül, így nincs szükség csúnya felületre szerelt aljzatokra, és csökkentik a botlásveszélyt....Olvass tovább

Szűrő
Vezeték mérete: (4) 3/4 " , Anyaga: Öntöttvas , Bandák száma: 1
StílusModellSzélességKapacitásMagasságTételHosszNyitó méretAlaktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
B2537
2.875 "33 Cu.2.81 "Padló doboz4.187 "4.25 "RoundKerek egyetlen szolgáltatás sárgaréz gallérral€218.54
B
BA2436
3.19 "33 Cu.3.19 "Padló doboz4.35 "4.5 "Négyszögletes1 gengős öblítésű téglalap alakú alumínium gallérral€364.79
C
B2588275
4 7 / 32 "18.5 cu. ban ben.3.75 "Padló doboz4 13 / 64 "4.25 "Round-€181.09
D
B2436
4 45 / 64 "33.0 cu. ban ben.3 7 / 32 "Kerek emeleti doboz4 45 / 64 "4.25 "NégyszögletesMély, 1 banda€289.99

Öntöttvas elektromos padlódobozok

A Hubbell fal- és padlódobozokat úgy tervezték, hogy rögzítsék és elvezethessék az elektromos vezetékeket a padlón és a falakon orvosi létesítményekben, építkezéseken és erőművekben. Ezek az elektromos dobozok öntöttvas szerkezetűek a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és menetes csővezeték-hozzáférési nyílásokkal rendelkeznek, amelyek túlméretezettek az alacsony feszültségű műveletek kezelésére. Válasszon a padlódobozok széles választékából, amelyek 4.5 és 4.25 hüvelykes nyitható méretekben kaphatók.

Jellemzők

  • Ezek az elektromos dobozok öntöttvas szerkezetűek, sárgaréz bevonattal a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Menetes vezetékes hozzáférési lyukakkal rendelkeznek, amelyek túlméretezettek az alacsony feszültségű műveletek kezelésére.
  • Ezek a Hubbell Wiring Device-Kellems padlódobozok innovatív gyorskioldó reteszelő mechanizmussal rendelkeznek az elektromos csatlakozásokhoz való könnyű hozzáférés érdekében, egyszerűsítve a karbantartást és a hibaelhárítást.
  • Integrált kábelkezelő rendszerrel rendelkeznek, amely biztosítja a kábelek szervezett elvezetését és védelmét a padlódobozban.
  • Ezek az elektromos padlódobozok állítható mélységbeállításokat kínálnak, így könnyedén alkalmazkodnak a különböző padlóvastagságokhoz és beépítési követelményekhez.
  • Szabályozatlan tartályokkal és zárolási lehetőségekkel vannak felszerelve, ami fokozza a közterületek biztonságát.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek az elektromos padlódobozok?

Ezeket a padlódobozokat úgy tervezték, hogy az építés során a padlóba ágyazzák. Elektromos aljzatoknak és adatportoknak adnak otthont, levehető burkolatokkal, amelyek lehetővé teszik a hozzáférést. A kábelek és vezetékek kivágásokon keresztül kerülnek a dobozba, tiszta és rendezett megjelenést biztosítva.

Milyen karbantartás szükséges ezekhez a Hubbell Wiring Device-Kellems padlódobozokhoz?

A rendszeres ellenőrzés és tisztítás elengedhetetlen a megfelelő működéshez. A mozgó alkatrészek kenése, a csavarok meghúzása és a laza csatlakozások ellenőrzése segíthet a padlódobozok karbantartásában.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?