WALTER TOOLS

Szűrő

megmunkálás

pneumatika

Laboratóriumi kellékek

Szaniterek

Kéziszerszámok

Flotta és járműkarbantartás

Elektromos

megmunkálás Szűrő

Gépi vágóeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Keményfém fúrók

    Költséghatékony XD technológiával készült jobber fúrók, keményfém központok és sodrófúrók a 0.05-100 mm átmérőjű furatok fúrásához. Kapható A, K10 / 20, TFL, TiN és XPL minőségű változatokban

  • Keményfém marók

    Golyós-, keményfém-, négyszög- és menetmarók DPL bevonattal a szerszám élettartamának és előtolási sebességének növeléséhez. Marószerszámokkal használható fogaskerekek fúrására, fúrására és vágására, valamint 0.1 és 12 mm közötti nyakátmérőjű hornyok készítésére.

  • Hűtőfolyadékkal táplált fúrók

    Tartós, 3-25 mm-es fúrószárak XPL bevonattal, ideálisak a szerszámgyártáshoz, az autóiparhoz és az energiaiparhoz. Kivezetheti a hűtőfolyadékot a szerszámból, hogy hatékonyan csökkentse a működési hőmérsékletet és kenést biztosítson

  • Extra hosszú fúrófejek

    Tömör keményfém fúrók 485 mm-es horonyhosszig, optimálisan mélyfúrási műveletekhez. Különböző hosszúságban, pontszögben és szárátmérőben kapható

  • Hornyoló eszközök

    Külső négyzet alakú szártartókat tartalmaz, amelyek szárátmérője legfeljebb 1 hüvelyk, ideális profilesztergáláshoz és -leválasztáshoz. Alacsony fejsúly ​​a jobb forgácselszívás érdekében

  • Jobber hosszfúrók

    Gyorsacél és tömör keményfém fúrószárak 140 fokos pontszöggel, ideálisak a precíz furatok készítéséhez. TiNAl felülettel rendelkezik, hogy ellenálljon a zord ipari környezetnek

  • Fúrófejek kiszúrása

    ISO- és ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező fúrószárak keményfém szerkezettel a furatok indításához és pontos elhelyezkedéséhez. 90 és 120 fokos fúróhegy változatban kapható

  • Egyenes fuvolafúrók

    Öncentráló fúrók tömör keményfém szerkezettel; ideális magas hőmérsékletű ötvözetek, titánötvözetek és öntöttvas felületek fúrásához. Különböző hosszúságban és szárátmérőben kapható

  • Csap

    Gyorsacél kézi menetfúrók, egyenes hornyokkal, olyan gyártógépekben használatosak, ahol menetteljesítmény és nagy pontosság szükséges. THL és TiN kivitelben kapható, akár 6 mm-es szárátmérővel

  • Menetes malmok

    Tartalmazza a keményfém szármarókat, a váltómaró marókat és a belső és külső menetek vágására tervezett menetmarókat. Ezenkívül megkönnyíti a vékony falú munkadarabok befűzését

Szerszámgép tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Arborék
  • Szerszámbejegyzések
  • Szerszámtartó kiegészítők

    Bilincsek, szorítócsavarok, csavarillesztő adapterek és Torx 9 csavarok széles választéka a T14 Screw Fit szerszámokhoz

  • Szerszámtartók

    Tartalmazza az ipari berendezések tárolására vagy szállítására használt adaptereket, perselyeket, patronokat és szerszámtartókat. Különböző formában és méretben kapható  

Indexelhető eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Indexelhető betétekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Maró betétek

    A legkeményebb ipari anyagok vágására/formázására használják. Elérhető hétszög, nyolcszög, paralelogramma, téglalap, négyzet, háromszög, kör, rombusz és rombusz alakban

  • Esztergagépek esztergálása

    Esztergáló / hornyoló / szétvágó szerszámok, amelyeket vágóélként használnak a marás, esztergálás vagy vágás során. Az MP / NRS / RP / FP chip-megszakítókkal megakadályozhatja a törött chipek túlzott felhalmozódását és a zsúfoltságot a munkahelyen

Megmunkálási kellékekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csiszoló dörzsárak

    Tömör keményfém és HSS dörzsárak a DIN méretszabványok szerint gyártva. Kapható 4-, 6- és 8-hornyú változatban, lyuknagyításhoz és sorja eltávolításához

MarószerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Indexálható végmarók

    ANSI-kompatibilis fúróbetétek, váltólapkák és ásós fúróbetétek csavarvonal-interpolációhoz, rámpákhoz, hornyoláshoz, homlokmaráshoz és kontúrmaráshoz. 6 és 6.299 hüvelykes vágási átmérőben kapható

A WALTER TOOLS-ról

A Walter Tools 1925 óta gyárt kiváló minőségű precíziós és megmunkáló szerszámokat az építőiparban, az autóiparban, az energiaiparban és a légi közlekedésben. A Walter Tools katalógusa fúrószárakat, szármarókat, tokmánydörzsárokat, hornyolószerszámokat, szerszámtartókat és menetmarókat tartalmaz. A márka Xtreme típusú jobber A fúrószárakat az OSHA és ISO tanúsítványoknak megfelelően tervezték, és felületkezelt szerkezettel rendelkeznek, így ideálisak kör keresztmetszetű furatok készítésére, amelyek keménysége és kopásállósága megnövelt. Ezek a keményfém fúrószárak a gyorsacélhoz képest jobb szerkezeti merevséget biztosítanak, és a forgácsok hatékony eltávolítása érdekében nagyobb horonyszögű spirálhornyokkal rendelkeznek. Meglévő furat megnagyobbítása a pontos rögzítőelemek beszerelése érdekében, Walter tokmányos dörzsárak lehetővé teszi a könnyű felszerelést fúróprésekre, esztergagépekre és csavargépekre egy egyenes vagy morze kúpos szár segítségével, és 45 fokos letörést biztosít a vágóélen a maximális pontosság érdekében, amikor a dörzsár behatol a furatba. Válasszon ezen dörzsárak és más kapcsolódó márkatermékek széles kínálatából, mint például szármarók, hornyolószerszámok, fúrórudak, szerszámtartók és szerszámtartó tartozékok Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek