WESTWARD Tömlőhosszabbítás


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozás: 1/8 "MNPT , Kiterjesztés típusa: Rugalmas hőre lágyuló műanyag , Szerelvényvég (bel): 1/8 , Tömlő hossza: 3 láb. , Üzemi nyomás: 3500 psi , Teljes átm.: 0.14" ID, 0.33" OD , Teljes hossz: 36 " , Típus: Rugalmas
StílusModellBeömlőnyílásAnyagMax. NyomásKivezetésMéretMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
4 BY80
----18 "L3500 PSI€10.83
B
4 BY77
-Nylon zsinór / gumi--12 "L3500 PSI€7.85
C
4 BY79
----12 "3500 PSI€8.99
D
4 BY83
-Nylon zsinór / gumi--24 "L3500 PSI€27.95
E
30RZ30
--10,000 psi-30 "L6000 PSI€74.96
F
4 BY78
-Nylon zsinór / gumi--18 "L3500 PSI€10.82
G
4 BY84
----12 "L-€12.91
H
21EM33
1/8 NPT (M)Hőre lágyuló műanyag, acél10000 psi1/8 NPT (M)--€23.65
I
15F205
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "L-€41.08
J
15F204
1/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "L-€37.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?