VESTIL WTJ-E-15-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-1/2 - 5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDL 4ZB22

VESTIL WTJ-E-15-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-1/2-5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AE2RDL Modell: WTJ-E-15-3-DCKereszthivatkozás: 4ZB22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,712.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDavit Crane
Alapmagasság18.5 "
Alap hossza12 "
Alapszélesség12 "
Boom Extension27 13/16" @ 1500 lbs.
Boom Height47 1/8 "- 73 5/16"
Boom Reach43 1/16 "- 66 3/4"
Kapacitás1500 lbs.
színekKék
ÉpítésHegesztett acél
Mélység51.0625 "
Kiterjesztett kapacitás1100 lbs.
Hosszabbított66.75 "
Kiterjesztett max. Horog magasság73.31 "
Kiterjesztett min. Horog magasság47.13 "
befejezKék porszóró
Magasság65.69 "
HP1
Hossz51.062 "
Emelési tartomány47-73 / 3 "
Árbocátmérő (hüvelyk)N / A
AnyagAcél
Motoros HP1 hp
Szerelőlap hossza12 "
Szerelőlap szélessége12 "
Üzemmód12 VDC
TeljesítménytípusDC
elér43–66 ”
Visszahúzott kapacitás650 lbs.
Behúzott hossz43.13 "
Behúzott max. Horog magasság66.75 "
Visszahúzott min. Horog magasság43.06 "
Kötélhossz46 ft.
Forgás360 fok
Forgásszög360 fok
típusGazdaság
Feszültség12V DC
Szélesség13.5 "
Drótkötél Dia.3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8426910000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKiterjesztett kapacitásBoom HeightBoom ReachHosszabbítottKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett min. Horog magasságMagasságÁr
VESTIL WTJ-20-4-DC acél egyenáramú gémdaru, 4-7 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,049.17
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-20-4-AC acél, váltakozó áramú hajtású orsódaru, 4-7 láb szórókeret, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,834.74
VESTIL WTJ-E-15-3-AC acél, váltakozó áramú, váltóáramú orsódaru, 3-1/2 – 5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,149.30
VESTIL WTJ-20-3-AC acél, váltakozó áramú hajtású orsódaru, 3-5 láb szórókeret, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AG8CND WTJ-20-3-ACGémdaru-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL horganyzott acél, váltakozó áramú hajtású orsódaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, szürke | AG8CNE WTJ-20-3-AC-GALGémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€8,113.18
VESTIL WTJ-20-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AG8CNF WTJ-20-3-DCGémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL horganyzott acél, egyenáramú hajtású orsódaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, szürke | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALGémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,637.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WTJ-E-15-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-1/2-5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék
€4,712.32 /Mértékegység