DAYTON Üzemanyagszűrő ház


Szűrő
Áramlási sebesség: 20 gpm , Fej anyaga: Alumínium , Max. Folyam: 20 gpm , mikron: 10
StílusModellMéretszínekÁtmérőtípusSzélességMagasságHáz anyagaMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
12F728
1 "NPTÁttetsző4 1 / 4 "Szűrő4.25 "10.25 "Polikarbonát150 psi€71.16
B
40M298
1 "NPTfehér3 11 / 16 "Forogjon a patronon4.156 "7 11 / 16 "Acél50 psi€74.09
B
40M299
1 "NPTfehér3 11 / 16 "Forogjon a patronon4.156 "7 11 / 16 "Acél50 psi€78.68
C
12F727
3 / 4 "NPTÁttetsző4 1 / 4 "Szűrő4.25 "10.25 "Polikarbonát150 psi€72.86

Üzemanyagszűrő ház

A Dayton üzemanyagszűrők használhatók benzin, gázolaj, etanollal kevert benzin (E1-E85) és biodízel (B20-ig) kezelésére. Ideálisan használhatók süllyesztő alatti szűréshez, fordított ozmózis előtti és utáni ozmózishoz, szabadidős járművek szűréséhez és élelmezési szolgáltatásokhoz. Válasszon az 50 és 150 psi maximális nyomású üzemanyagszűrők közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?