Elemek tartoznak: Igen , Görgő anyaga: fenolos , Görgő mérete: 8 "x 3" , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Szín: Kék , Mélység: 77.6875 " , Villa hossza: 36 " , Villa nyereg szélessége: 8" , Villa vastagság: 1.22 " , Villa szélessége: 4" , Fork Width Min. O.D.: 8 "hogy 27" , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú magassága: 41 1 / 16 " , Fogantyú hossza: 28.25 " , Fogantyú anyaga: Acél , Vízszintes terhelési központ: 18 " , Anyaga: Acél , Max. Állítható villa szélesség: 27 " , Max. Utazási távolság: 48 " , Görgők száma: 4 , Működés: Dugattyús levegő , Szélesség: 40 "
Jellemzők
- These pallet movers are equipped with batteries for seamless operations.
- They have 2 swivel and 2 rigid phenolic casters for controlled mobility.
- These blue coloured movers are 77.6875 inch deep and have a fork length of 36 inches.
- They feature a fully welded steel frame that supports a reciprocating air operation.
- These pallet masters / servers come with a steel handle for strong and rigid hold.
Gyakran ismételt kérdések
What factors should I consider while choosing a counter-balanced pallet masters / server?
- Ensure it matches your load requirements.
- Check the fork length, width and adjustability.
- Check if it supports electric or air operation.
- Consider the type and size of casters for manoeuvrability.
- Look for the durability of the frame material.
- Ensure the ergonomics and control features.
- Check the compatibility with your pallets.
- Align with your financial constraints.
How do I clean and maintain Vestil CB-PMPS Series counter-balanced pallet masters / servers?
- Ellenőrizze a sérüléseket és a kopást.
- Tartsa szennyeződéstől és törmeléktől mentesen.
- Vigyen fel kenőanyagot a mozgó alkatrészekre.
- Charge batteries per guidelines.
- Ensure safety features are functional.
- Train on proper usage.
- Establish regular servicing.
- Maintain records for servicing.
What safety precautions should I take while using these pallet masters / servers?
- Ensure trained operators.
- Adhere to weight capacity.
- Properly secure materials.
- Keep workspace obstacle-free.
- Check for damage regularly.
- Know and use stop controls.
- Use safety guards if provided.
- Kövesse a gyártó utasításait.