VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL horganyzott acél, váltakozó áramú hajtású orrdaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, Gray

Raktáron
Cikkszám: AG8CNE Modell: WTJ-20-3-AC-GAL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,113.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alapmagasság18.5 "
Alap hossza12 "
Alapszélesség12 "
A gém beállítási lépései12 "
Boom Height59 9/16 "- 96 1/8"
Boom Reach39 1/4 "- 63 1/4"
Kábel átmérője7 / 32 "
Kábel hossza25 ft.
Kapacitás2000 lbs.
színekSzürke
Vezetékhossz8 ft.
Mélység40.12 "
Kiterjesztett kapacitás250 lbs.
Hosszabbított96.13 "
Kiterjesztett max. Horog magasság96.13 "
Kiterjesztett min. Horog magasság59.56 "
befejezGalvanizált
Magasság70.06 "
HP1/3
Hossz53.38 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP3/10 LE
Szerelőlap hossza12 "
Szerelőlap szélessége12 "
Tápkábel hossza8 ft.
TeljesítménytípusAC
Visszahúzott kapacitás2000 lbs.
Behúzott hossz39.25 "
Behúzott max. Horog magasság63.25 "
Visszahúzott min. Horog magasság39.25 "
Forgás360 fok
Tárolási magasság73 In.
Feszültség115V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 127.8
Hajó magassága (cm)177.96
Hajó hossza (cm)135.57
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételKiterjesztett kapacitásBoom HeightBoom ReachHosszabbítottKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett min. Horog magasságMagasságÁr
VESTIL WTJ-20-4-DC acél egyenáramú gémdaru, 4-7 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDJ 4ZB20 WTJ-20-4-DCDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€5,049.17
ajánlatkérés
VESTIL WTJ-20-4-AC acél, váltakozó áramú hajtású orsódaru, 4-7 láb szórókeret, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDK 4ZB21 WTJ-20-4-ACDavit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,834.74
VESTIL WTJ-E-15-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-1/2 - 5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDL 4ZB22 WTJ-E-15-3-DCDavit Crane1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€4,712.32
VESTIL WTJ-E-15-3-AC acél, váltakozó áramú, váltóáramú orsódaru, 3-1/2 – 5-1/2 láb szórókeret, 1500 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDM 4ZB23 WTJ-E-15-3-ACDavit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,149.30
VESTIL WTJ-20-3-AC acél, váltakozó áramú hajtású orsódaru, 3-5 láb szórókeret, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AG8CND WTJ-20-3-ACGémdaru-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
VESTIL WTJ-20-3-DC acél egyenáramú gémdaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, kék | AG8CNF WTJ-20-3-DCGémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23
VESTIL WTJ-20-3-DC-GAL horganyzott acél, egyenáramú hajtású orsódaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, szürke | AG8CNG WTJ-20-3-DC-GALGémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,637.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WTJ-20-3-AC-GAL horganyzott acél, váltakozó áramú hajtású orrdaru, 3-5 láb gém, 2000 Lb. Kapacitás, Gray
€8,113.18 /Mértékegység