VESTIL WTJ sorozatú erőemelő daruk


Szűrő
Alapmagasság: 18.5 " , Alap hossza: 12 " , Alap szélesség: 12 " , Gémbeállítási lépések: 12 " , Boom kiterjesztés: 27 13/16" @ 1500 lbs. , vezeték hossza: 8 ft. , Befejez: Galvanizált , Anyaga: Acél , Szerelőlap hossza: 12 " , Szerelőlap szélessége: 12 " , kötél hossza: 46 ft. , Forgatás: 360 fok , Drótkötél átm.: 3 / 16 "
StílusModellTételKiterjesztett kapacitásBoom HeightBoom ReachHosszabbítottKiterjesztett max. Horog magasságKiterjesztett min. Horog magasságMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
WTJ-E-15-3-AC
Davit Crane200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,149.30
B
WTJ-20-4-DC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€6,109.50
ajánlatkérés
C
WTJ-20-4-AC
Davit Crane600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,834.74
D
WTJ-E-15-3-DC
Davit Crane1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€4,712.32
E
WTJ-20-3-DC-GAL
Gémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,637.16
F
WTJ-20-4-AC-CSA
Gémdaru600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€8,288.03
G
WTJ-20-4-AC-GAL
Gémdaru600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "70.06 "€8,409.39
H
WTJ-20-3-DC
Gémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "68.81 "€6,131.23
I
WTJ-E-15-3-AC-GAL
Gémdaru200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "66.94 "€6,494.96
J
WTJ-20-4-DC-GAL
Gémdaru600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "68.81 "€6,921.22
K
WTJ-20-3-AC
Gémdaru-59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€7,609.05
L
WTJ-20-3-AC-GAL
Gémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "70.06 "€8,113.18
M
WTJ-E-15-3-DC-GAL
Gémdaru1100 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "65.69 "€5,159.15
N
WTJ-20-3-AC-CSA-GAL
Gémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€8,256.89
ajánlatkérés
O
WTJ-20-3-AC-CSA
Gémdaru250 lbs.59 9/16 "- 96 1/8"39 1/4 "- 63 1/4"96.13 "96.13 "59.56 "73 "€8,014.29
P
WTJ-E-15-3-AC-CSA-GAL
Gémdaru--------
ajánlatkérés
Q
WTJ-E-15-3-AC-CSA
Gémdaru200 lbs.47 1/8 "- 73 5/16"43 1/16 "- 66 3/4"66.75 "73.31 "47.13 "67.5 "€6,600.78
R
WTJ-20-4-AC-CSA-GAL
Gémdaru600 lbs.59 1/2 "- 106 1/2"51 1/4 "- 87 1/4"94.5 "106.5 "59.5 "73 "€8,551.48
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?