SQUARE D QO-GFI megszakítók


Szűrő
LEVEGŐ @ 120 VAC: 10kA , AIR @ 240VAC: 10kA , Megszakító típusa: Földi megszakító (A osztály - 5mA) , Mélység: 2.91 "
StílusModellTerminál csatlakozásAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességDC feszültség besorolásaHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
QO250GFI
Dobozfül120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€820.11
B
QO260GFI
Dobozfül120 / 240 VAC601.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€402.05
C
QO315GFI
Dobozfül240 VAC152.25 "Nem értékelt4.23 "6 AWG12 AWG€1,492.81
D
QO320GFI
Dobozfül240 VAC202.25 "Nem értékelt4.25 "6 AWG12 AWG€1,644.65
E
QO340GFI
Dobozfül240 VAC402.25 "Nem értékelt4.29 "6 AWG12 AWG€1,644.98
F
QO240GFI
Dobozfül120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€658.04
G
QO330GFI
Dobozfül240 VAC302.25 "Nem értékelt4.27 "6 AWG12 AWG€1,626.38
H
QO350GFI
Dobozfül120 / 208 VAC502.25 "Nem értékelt4.31 "6 AWG12 AWG€1,652.11
I
QO120GFI
Csavaros szorító120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€384.45
J
QO130GFI
Csavaros szorító120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€517.30
K
QO215GFI
Csavaros szorító120 / 240 VAC151.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€551.97
L
QO220GFI
Csavaros szorító120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€759.81
M
QO115GFI
Csavaros szorító120 VAC150.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€349.67
N
QO230GFI
Csavaros szorító120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€646.49
I
QO125GFI
Csavaros szorító120 VAC250.75 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€312.73
O
QO225GFI
Csavaros szorító120 / 240 VAC251.5 "Nem értékelt3"8 AWG14 AWG€571.09

QO-GFI megszakítók

A Square D miniatűr megszakítók panelekkel és terhelési központokkal való használatra alkalmasak, hogy megvédjék az érzékeny elektronikus alkatrészeket a földzárlatoktól és a hibás áramoktól. Ezek az UL-listás megszakítók kompakt kialakítású, dugaszolható rögzítési lehetőséggel rendelkeznek a szűk panelekbe történő egyszerű beszerelés érdekében, valamint csavaros bilincsekkel / dobozsarukkal ellátott kapcsokkal, amelyek csökkentik a vezetékek állásidejét. Válasszon a megszakítók széles választékából, amelyek 15 és 60 A közötti áramerősségben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?