AKRO-MILS 30084 Shelfmax polctartók


Az Akro-Mils 30084 sorozatú ShelfMax rekeszek a polcokon kis alkatrészek és alkatrészek rendezésére szolgálnak. Ideálisan használhatók raktárakban, elosztó központokban, autóipari és javítóműhelyekben, valamint gyártó- és összeszerelő sorokban.

Szűrő
Magasság: 6 "hogy 8" , Belső magasság: 5 15 / 16 " , Belső hossz: 21 3 / 4 " , Belső szélesség: 6 5 / 8 " , Hossz: 22 "hogy 24" , Terhelhetőség: 35 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Elválasztó helyek száma Rövid: 7 , Külső magasság: 6" , Külső hossz: 23 5 / 8 " , Külső szélesség: 8 3 / 8 " , Csomag mennyisége: 6 , Szélesség: 8 "hogy 10"
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
30084KÉK
Kék€49.04
B
30084 SCLAR
Szűrő kikapcsolása€54.84
C
30084RED
Piros€49.04

30084 Shelfmax polctartók

Az Akro-Mils 30084 sorozatú ShelfMax rekeszek a polcokon kis alkatrészek és alkatrészek rendezésére szolgálnak. Ideálisan használhatók raktárakban, elosztó központokban, autóipari és javítóműhelyekben, valamint gyártó- és összeszerelő sorokban.

Jellemzők

  • Műanyag konstrukciójuk a szerkezeti merevség érdekében, és akár 35 font terhelést is kibírnak.
  • Ezek a polcos tárolóedények széles elülső garatnyílással rendelkeznek a könnyű hozzáférés érdekében, és egy öntött címketerülettel rendelkeznek a tárolt tárgyak egyszerű azonosításához.
  • Piros, kék és átlátszó/átlátszó színben kaphatók, hogy színkódolt tárolórendszert hozzon létre az ugyanazon a területen tárolt különböző tárgyak azonosítására.
  • Ezek a 6 hüvelyk magas polcos rekeszek üresen egymásba helyezkednek, vagy megtöltve stabil tárolóegységeket alkotnak acél- és drótpolcokon.
  • Egyrészes felépítésük van, amely vízálló, és nem befolyásolja az olaj vagy zsír.
  • Ezek a polcos edények 12, 18 és 24 hüvelykes gyűjtőállványokkal / polcokkal / függőleges tároló- és visszakereső egységekkel használhatók.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 29301 kártyatartó: Polcos edények rekeszeinek készítésére szolgál, átlátszó kivitelben.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell tisztítani az Akro-Mils 30084 sorozatú polcos edényeket?

Ezek a szemetesek enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel tisztíthatók. Kerülje az erős vegyszereket és a súroló hatású tisztítószereket, mivel ezek károsíthatják a szemeteskukát.

Miért vannak színkódolva az Akro-Mils polcos edények?

Ezek a polcos edények több színben is elérhetők az egyszerű azonosítás érdekében, így azonnali vizuális jelzést adnak arról, hogy egy adott tárgyat valószínűleg hol tárolnak. Ezenkívül megakadályozzák a keresztszennyeződést az élelmiszer-feldolgozó létesítményekben, és segítenek megkülönböztetni a vízvezeték- és az elektromos ellátást a karbantartó létesítményekben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?