VESTIL WPT-1624 mobil billenő munkaasztal, 200 Lb. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk méret | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 mobil billenő munkaasztal, 200 Lb. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CLE Modell: WPT-1624

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€831.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága30 "
Magasság44.06 "
TartalmazzaTartalma: (2) kar fogantyúk, (2) forgó görgők, (2) duplazárású forgógörgők,
Hossz26.31 "
Ajakmagasság2"
Csökkentett magasság31 1 / 2 "
AnyagAcél
Max. Magasság42 "
Max. Hajlásszög45 fok
Max. Utazási távolság10.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság31.5 "
Sz. Caster4
Működési módszer(2) Kar fogantyúk
Művelet típusaKézzel működtetett
Peronhossz24 "
Platform dőlésszöge45 fok
Platform szélesség17 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság42 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Szélesség23.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.3
Hajó magassága (cm)78.9
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságKapacitásszínekMűködési módszerPeronhosszPlatform dőlésszögePlatform szélességSzélességÁr
VESTIL WT-2221 mobil billenő munkaasztal, 150 Lb. Kapacitás, 22 x 21 hüvelyk Méret | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Kék, ezüst(1) Forgatógomb, (1) Kar fogantyú21 "45 fok22 "22 "€616.75
VESTIL WT-2424 mobil billenő munkaasztal, 300 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelyk méret | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Kék, ezüst(1) Forgatógomb, (1) Forgatókerék24.06 "30 fok24.06 "24.06 "€2,044.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WPT-1624 mobil billenő munkaasztal, 200 Lb. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk
€831.55 /Mértékegység