VESTIL Mobil dönthető munkaasztalok


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő típusa: (2) Forgó, (2) Forgó dupla reteszelés , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő szélessége: 1.25 " , Magába foglalja: Tartalma: (2) kar fogantyúk, (2) forgó görgők, (2) duplazárású forgógörgők, , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: poliuretán , hátsó görgő szélessége: 1.25 "
StílusModellMax. Utazási távolságKapacitásszínekMűködési módszerPeronhosszPlatform dőlésszögePlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
WT-2221
10 "150 lbs.Kék, ezüst(1) Forgatógomb, (1) Kar fogantyú21 "45 °22 "22 "€616.75
B
WPT-1624
10.5 "200 lbs.Kék(2) Kar fogantyúk24 "45 °17 "23.38 "€831.55
C
WT-2424
40.12 "300 lbs.Kék, ezüst(1) Forgatógomb, (1) Forgatókerék24.06 "30 °24.06 "24.06 "€1,491.66

Mobil dönthető munkaasztalok

A Vestil mobil dönthető munkaasztalokat úgy tervezték, hogy a munka ergonómiailag megfelelő pozícióba kerüljön, mivel a kényelmes testhelyzetben végzett munka csökkenti a fáradtságot és a sérülések kockázatát. A manuálisan állítható platformmagasságnak és dőlésszögnek köszönhetően ezek a mobil dönthető munkaasztalok négy poliuretán forgatható görgővel rendelkeznek, így még megrakott állapotban is könnyedén szállíthatók egyik munkaterületről a másikra. Teljesen acél konstrukciójuk, besütött porszórt szívóssággal 150-300 font teherbírással. Válasszon a Vestil mobil dönthető munkaasztalok széles választékából, amelyek 16 és 24 hüvelyk közötti platformszélességben állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?