ENERPAC XC sorozatú akkus hidraulikus szivattyúk


Az Enerpac XC sorozatú akkumulátoros hidraulikus szivattyúkat építőipari, karbantartási, autóipari és gyártási feladatokban használják távoli és hordozható hidraulikus energiaellátáshoz. Lehetővé teszik a műveleteket olyan helyeken, ahol nincs áramforrás, növelve a hatékonyságot és a mobilitást.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
XC1201MB
€7,683.40
B
XC1201M
€6,645.08
C
XC1502TE
€16,126.23
A
XC1202ME
€8,232.06
D
XC1202M
€6,558.96
C
XC1401MB
€9,505.30
A
XC1202MB
€8,416.92
E
XC1201ME
€7,578.44
C
XC1401M
€8,311.50
C
XC1401ME
€9,295.21
C
XC1402M
€8,551.04
C
XC1402MB
€9,458.18
C
XC1402ME
€9,815.54
C
XC1502T
€14,846.02

Működési mechanizmus

  • Töltse fel a szivattyút.
  • Csatlakoztassa a tömlőket a szivattyúhoz és a szerszámhoz.
  • A szivattyú működésének szabályozása a hidraulikafolyadék nyomás alá helyezéséhez.
  • Ha kész, figyelje a nyomást és a leállást.
  • Biztonságosan válassza le a tömlőket, és végezzen rendszeres karbantartást és újratöltést.

Jellemzők

  • Ezek a szivattyúk interaktív függővel rendelkeznek, amely működés közben vizuális és vibrációs visszajelzést ad.
  • 5 Ah-s, 28 V-os akkumulátorral rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ezek a szivattyúk 6 méteres levehető függesztett vezérléssel rendelkeznek a fokozott teljesítmény érdekében.
  • A könnyű leolvasás érdekében 100 mm-es glicerinnel töltött mérőműszerrel vannak felszerelve.
  • Hólyagtartályt használnak a jobb használat érdekében bármilyen helyzetben.
  • Ezenkívül üvegszállal megerősített kompozit házzal rendelkeznek a nagyobb tartósság érdekében.
  • Fogantyúval és hordszíjjal vannak beépítve a jobb hordozhatóság érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a hidraulika szivattyú kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú képes biztosítani a szükséges folyadékáramlást.
  • Igazítsa a szivattyú nyomáskapacitását rendszere igényeihez.
  • Az alkalmazástól függően válasszon fogaskerék-, lapát- vagy dugattyús szivattyúk közül.
  • Vegye figyelembe a méretre és a hordozhatóságra vonatkozó követelményeket.
  • Válasszon energiatakarékos szivattyút az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
  • Győződjön meg a hidraulikafolyadékkal való kompatibilitásról.
  • Válassza ki a kívánt sebességnek megfelelő szivattyút.
  • Mérje fel a karbantartás egyszerűségét és a pótalkatrészek elérhetőségét.
  • Egyensúlyozza a teljesítményt a költségvetésével.
  • Ellenőrizze a biztonsági funkciókat, például a nyomáscsökkentő szelepeket.
  • A megbízhatóság érdekében válasszon jó hírű gyártót.
  • A környezeti hatás szempontjából vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a zajszint és a kibocsátások.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban az Enerpac XC sorozatú akkus hidraulikus szivattyúkat?

  • Vizsgálja meg a sérüléseket és a szivárgást.
  • Törölje tisztára a külső felületeket.
  • Figyelje és töltse fel a folyadékszintet.
  • Kövesse az akkumulátor gondozására vonatkozó irányelveket.
  • Cserélje ki a szűrőket az ajánlásoknak megfelelően.
  • Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a tömítéseket.
  • Ellenőrizze a biztonsági funkciókat.
  • A mozgó alkatrészeket az utasításoknak megfelelően kenje meg.
  • Száraz, hűvös helyen tárolandó.
  • Tartsa be a kézikönyv utasításait.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?