MARATHON MOTORS Greenheck Fan Motors, PSC, Open Air Over


Szűrő
Csapágyak: Labda , Test átm.: 5-11 / 16 " , Kondenzátor szükséges: Beleértve , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: PSC , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely hossza: 2 9 / 16 " , Csap mérete: 10-32 UNF -2A , Feszültség: 115
StílusModellRPM tartományKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotorház kialakításaAdattábla fordulat / percTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
048A11O251
1701-180048Z2.21/67.187 "Open Air-Over10759.75 "€439.53
B
048A8O151
Under 100048Y2.11/87.5 "Nyisd ki82510 1 / 16 "€451.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?