VESTIL WT-2221 mobil billenő munkaasztal, 150 Lb. Kapacitás, 22 x 21 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CNA Modell: WT-2221

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€616.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelőasztal
Kapacitás150 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgó, (2) Forgó dupla reteszelés
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék, ezüst
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagapoliuretán
Első görgő szélessége1.25 "
Fogantyú magassága25 "
Magasság28.38 "
Hossz21 "
Ajakmagasság2"
Csökkentett magasság28 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Magasság38.375 "
Max. Hajlásszög45 fok
Max. Utazási távolság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Magasság28.375 "
Sz. Caster4
Görgők száma(4)3-1/2 x 1-1/4"
MűveletForgassa el a gombot
Működési módszer(1) Forgatógomb, (1) Kar fogantyú
Művelet típusaKézzel működtetett
Peronhossz21 "
Platform dőlésszöge45 fok
Platform szélesség22 "
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság38 3 / 8 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagapoliuretán
Hátsó görgő szélessége1.25 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.2
Hajó magassága (cm)72.07
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403200030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Utazási távolságKapacitásszínekMűködési módszerPeronhosszPlatform dőlésszögePlatform szélességSzélességÁr
VESTIL WPT-1624 mobil billenő munkaasztal, 200 Lb. Kapacitás, 16 x 24 hüvelyk méret | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.Kék(2) Kar fogantyúk24 "45 fok17 "23.38 "€831.55
VESTIL WT-2424 mobil billenő munkaasztal, 300 Lb. Kapacitás, 24 x 24 hüvelyk méret | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Kék, ezüst(1) Forgatógomb, (1) Forgatókerék24.06 "30 fok24.06 "24.06 "€2,044.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WT-2221 mobil billenő munkaasztal, 150 Lb. Kapacitás, 22 x 21 hüvelykes méret
€616.75 /Mértékegység