VESTIL WMD-4252 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 52 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CHN Típus: WMD-4252

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€152.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványhuzal fedélzet
Elemek mellékelveNem
Beam szélesség108 "
Kapacitás2500 lbs.
Kapacitás szakaszonként2500 lbs.
színekSzürke
Mélység42 "
befejezGalvanizált
Illik a Step Beam-hez1 1 / 2 "
Nyomtáv13 ga.
Magasság1.5 "
Hossz42 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Kettő108 "
Szélesség52 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)132.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL WMD-4246 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 46 hüvelyk méret | AG8CHM WMD-424646 "€133.15
VESTIL WMD-4258 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 58 hüvelyk méret | AG8CHP WMD-425858 "€157.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WMD-4252 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 52 hüvelyk
€152.23 /Mértékegység