VESTIL WMD-4246 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 46 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CHM Típus: WMD-4246

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványhuzal fedélzet
Elemek mellékelveNem
Beam szélesség96 "
Kapacitás2500 lbs.
Kapacitás szakaszonként2500 lbs.
színekSzürke
Mélység42 "
befejezGalvanizált
Illik a Step Beam-hez1 1 / 2 "
Nyomtáv13 ga.
Magasság1.5 "
Hossz42 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Kettő96 "
Szélesség46 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód7326908588
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil BEAM-S-960 Raklap állványos lépcsős gerendák: Szerkezeti integritást és egyenletességet biztosítanak a raklapnak, valamint rozsda- és karcálló felülettel rendelkeznek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a C-csatorna és az U-csatorna között?

A. A csatornák fémcsíkok, amelyeket meghatározott alakra alakítanak ki, például egy J / C / U-t. Az U-csatornáknak két egyenlő méretű oldaluk van a csatorna aljához rögzítve. C-csatornákra hasonlítanak, de a C-csatorna oldalai rövidebbek, mint a csatorna aljának szélessége.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL WMD-4252 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 52 hüvelyk méret | AG8CHN WMD-425252 "€152.23
VESTIL WMD-4258 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 58 hüvelyk méret | AG8CHP WMD-425858 "€157.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WMD-4246 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 46 hüvelyk
€133.15 /Mértékegység