REED INSTRUMENTS Digitális zajszintmérők


A REED Instruments digitális hangszintmérői ideálisak akusztikai mérésekhez. Mérik az ipari gépek/berendezések és az építkezések zajszintjét a biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
R1920
€118.62
ajánlatkérés
B
R8050
€268.77
C
R8060
€343.84
D
R8080
€546.25

Működési mechanizmus

  • Kapcsolja be a mérőt, és nyomja meg az idősúlyozó gombot a kívánt válaszidő kiválasztásához.
  • Állítsa a választ FAST (125 ms) értékre, ha a hangforrás csak rövid sorozatokat tartalmaz.
  • Az átlagos hangszint méréséhez válassza a SLOW (1 s) lehetőséget.
  • Nyomja meg a frekvenciasúlyozás gombot a frekvencia beállításához.
  • Nyomja meg a 'Hi/Lo' gombot a megfelelő tartomány kiválasztásához.
  • Ha a kijelzőn villog az OVER ikon (a tartomány beállítása után), állítsa be újra a tartományt.
  • Tartsa a műszert egyik kezében (a testtől távol), vagy helyezze állványra a hosszú távú megfigyeléshez.
  • A méréshez irányítsa a mikrofont a hang irányába.

Jellemzők

  • A REED Instruments digitális hangszintmérők háttérvilágítású LCD-képernyővel rendelkeznek a gyengén megvilágított helyeken történő könnyű megfigyelés érdekében.
  • Az akkumulátor kímélése érdekében automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkeznek.
  • Ezek a mérőórák mikrofon szélvédő golyóval rendelkeznek a szélzaj csökkentésére.
  • Alacsony töltöttségjelzővel rendelkeznek, amely figyelmezteti a felhasználókat, hogy cseréljék ki az akkumulátort.

Kompatibilis kiegészítők

  • REED műszerek Hangszint kalibrátor: Ez az egység ideális az egyszerű kalibráláshoz.
  • REED műszerek Hordtáska: Ez a kemény tok ideális ennek a hangszintmérőnek a tárolására és szállítására.
  • REED műszerek R1500 könnyű állvány: Ez az állítható magasságú állvány alkalmas ennek a mérőműszernek a felszerelésére a hangszintek hosszú távú mérésére.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • IEC (R8050, R8060)
  • ANSI (R8050, R8080)

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a digitális hangszintmérőknek az üzemi hőmérsékleti tartománya?

32-104 fok F.

Hogyan lehet csak a maximális hangszinteket nézni mérés közben?

  • Nyomja meg a 'MAX/HOLD' gombot a maximális rögzített értékek megjelenítéséhez.
  • Ebben az üzemmódban a mérő csak akkor frissít, ha az aktuális maximális értéknél magasabb értéket észlel.

Hogyan tart egy adott értéket ezekben a digitális hangszintmérőkben?

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „MAX/HOLD” gombot, amíg a „MAX” és „HOLD” ikon meg nem jelenik. Ez a művelet leállítja a kijelző aktuális olvasását.

Hogyan kell kalibrálni a REED Instruments digitális hangszintmérőket?

  • Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és keresse meg a két kalibrációs potenciométert az akkumulátor mögött.
  • Kapcsolja be a mérőt, és válassza ki a „C” súlyozás és a „GYORS” válasz módot.
  • Helyezze a mikrofont a kalibrátorba.
  • Állítsa a kalibrátort 94 dB kimenetre.
  • Válassza ki az ALACSONY tartományt, és állítsa be a 'C (Lo)' potenciométert 94.0 dB-es megjelenítéshez.
  • Válassza ki a HIGH tartományt, és állítsa be a 'C (HI)' potenciométert 94.0 dB-es megjelenítéshez.
  • Állítsa a kalibrátort 114 dB kimenetre, és ellenőrizze a mérést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?