VESTIL WMD-4258 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 58 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8CHP Típus: WMD-4258

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€157.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapos állványhuzal fedélzet
Elemek mellékelveNem
Beam szélesség120 "
Kapacitás2500 lbs.
Kapacitás szakaszonként2500 lbs.
színekSzürke
Mélység42 "
befejezGalvanizált
Illik a Step Beam-hez1 1 / 2 "
Nyomtáv13 ga.
Magasság1.5 "
Hossz42 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
RozsdaállóIgen
Kettő120 "
Szélesség58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.7
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)147.32
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
VESTIL WMD-4246 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 46 hüvelyk méret | AG8CHM WMD-424646 "€133.15
VESTIL WMD-4252 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 52 hüvelyk méret | AG8CHN WMD-425252 "€152.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WMD-4258 horganyzott acél hegesztett huzal raklap, 42 hüvelyk x 58 hüvelyk
€157.64 /Mértékegység