MARATHON Lapos, szabad poliuretán kerék


Szűrő
Keret befejezése: Porbevonatú , Hub anyaga: Acél , Nem jelölés: Igen , Kerékcsapágyak: Labda
StílusModellFura Dia.KapacitásTengelyhez illikTerhelési értékFutófelületKerékátmérőKerék szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
33102
1 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas7 61 / 64 "7 61 / 64 "€34.86
B
33101
1 / 2 "150 font1 / 2 "150 fontfűrészfogas6.156 "1 61 / 64 "€21.38
C
00026
1 / 2 "275 font1 / 2 "275 fontfűrészfogas8 17 / 32 "3"€36.40
D
30426
3 / 4 "400 font3 / 4 "400 fontGyep13 51 / 64 "6 7 / 32 "€131.99
E
30226
3 / 4 "400 font3 / 4 "400 fontGyep13 15 / 32 "6.187 "€134.31
F
30326
3 / 4 "400 font3 / 4 "400 fontGyep13 5 / 16 "4 29 / 64 "€92.97
G
01014
3 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontSima9 5 / 16 "3.25 "€44.29
H
00063
3 / 4 "450 font3 / 4 "500 fontbordás15.375 "3 47 / 64 "€73.69
I
00056
3 / 4 "450 font3 / 4 "500 fontBütykös15 37 / 64 "3 49 / 64 "€79.34
J
00083
3 / 4 "350 font3 / 4 "350 fontbordás13 25 / 64 "3 13 / 64 "€52.77
K
00145
3 / 4 "400 font3 / 4 "400 fontfűrészfogas12 13 / 32 "3.875 "€72.70
L
00126
3 / 4 "400 font3 / 4 "400 fontfűrészfogas12 13 / 32 "3.875 "€73.23
M
30031
3 / 4 "300 font3 / 4 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.88
N
00003
5 / 8 "350 font5 / 8 "350 fontbordás13 29 / 64 "3 13 / 64 "€50.17
O
30030
5 / 8 "300 font5 / 8 "300 fontfűrészfogas10 13 / 32 "3.375 "€43.58
P
00025
5 / 8 "275 font5 / 8 "275 fontfűrészfogas8 39 / 64 "3 1 / 64 "€35.29
Q
00081
5 / 8 "350 font5 / 8 "350 fontbordás13 25 / 64 "3 13 / 64 "€53.84
R
00065
5 / 8 "450 font5 / 8 "500 fontbordás15.375 "3 47 / 64 "€75.18
S
00001
5 / 8 "450 font5 / 8 "500 fontbordás15.5 "3.375 "€78.06
T
00047
5 / 8 "450 font5 / 8 "500 fontBütykös15 37 / 64 "3 49 / 64 "€81.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?