VESTIL WIRE-S egymásba ágyazható drótkocsi, 36 x 17 x 40 hüvelykes méret | AG8CEK 3HGF7

VESTIL WIRE-S egymásba ágyazható drótkocsi, 36 x 17 x 40 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CEK Modell: WIRE-SKereszthivatkozás: 3HGF7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€562.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes oldalú teherautó
Alsó kosár magassága3 / 4 "
Alsó kosár hossza26 1 / 2 "
Alsó kosár szélessége17 1 / 2 "
Alsó szélesség17.5 "
Caster Dia.6"
Görgős anyagForgatható nem jelölő Poly-on-Poly
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság9 13 / 16 "
Az első kerék átmérője5"
Az első kerék szélessége1.25 "
Magasság40.75 "
Hossz36.437 "
Ajakmagasság8"
Terhelhetőség90 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)1"
Hálószélesség1"
FészkelhetőIgen
Beágyazási hossz hozzáadva11 1 / 4 "
Polcszám2
Görgők száma4
Polcok száma2
Kerekek száma4
Teljes magasság40.75 "
Teljes hossz36.44 "
Teljes szélesség17.5 "
Hátsó kerék átmérője5"
Hátsó kerék szélessége1.25 "
Statikus teherbírás90 lbs.
Felső kosár magassága7"
Felső kosár hossza25 1 / 2 "
Felső kosár szélessége19 "
Kerék átm.5"
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség17.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)103.51
Hajó hossza (cm)92.55
Hajószélesség (cm)44.45
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaAlsó kosár hosszaAlsó kosár szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFelső kosár magasságaFelső kosár hosszaÁr
VESTIL WIRE-L egymásba ágyazható drótkocsi, 59 x 28 x 36 hüvelykes méret | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€866.20
VESTIL WIRE-M egymásba ágyazható drótkocsi, 52 x 28 x 43 hüvelykes méret | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€588.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WIRE-S egymásba ágyazható drótkocsi, 36 x 17 x 40 hüvelykes méret
€562.83 /Mértékegység