VESTIL WIRE-L egymásba ágyazható drótkocsi, 59 x 28 x 36 hüvelykes méret | AG8CEH 3HGF8

VESTIL WIRE-L egymásba ágyazható drótkocsi, 59 x 28 x 36 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CEH Modell: WIRE-LKereszthivatkozás: 3HGF8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€866.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes oldalú teherautó
Alsó kosár magassága3 / 4 "
Alsó kosár hossza45 3 / 4 "
Alsó kosár szélessége25 3 / 4 "
Alsó szélesség25.75 "
Caster Dia.6"
Görgős anyagMerev, nem jelölő Poly-on-Poly
Görgős típusMerev, forgatható
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság13 "
Az első kerék átmérője5"
Az első kerék szélessége2"
Magasság36.75 "
Hossz59.25 "
Terhelhetőség275 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)2"
Hálószélesség4"
FészkelhetőIgen
Beágyazási hossz hozzáadva16 1 / 4 "
Polcszám2
Görgők száma4
Polcok száma2
Kerekek száma4
Teljes magasság36.75 "
Teljes hossz59.25 "
Teljes szélesség28.75 "
Hátsó kerék átmérője5"
Hátsó kerék szélessége2"
Statikus teherbírás275 lbs.
Felső kosár magassága15 1 / 2 "
Felső kosár hossza26 "
Felső kosár szélessége11 "
Kerék átm.5"
Kerék szélessége2"
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)93.35
Hajó hossza (cm)150.5
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaAlsó kosár hosszaAlsó kosár szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFelső kosár magasságaFelső kosár hosszaÁr
VESTIL WIRE-M egymásba ágyazható drótkocsi, 52 x 28 x 43 hüvelykes méret | AG8CEJ 3HGF9 WIRE-M148 "21 3 / 4 "43.25 "52 "28.75 "--€588.80
VESTIL WIRE-S egymásba ágyazható drótkocsi, 36 x 17 x 40 hüvelykes méret | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€562.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WIRE-L egymásba ágyazható drótkocsi, 59 x 28 x 36 hüvelykes méret
€866.20 /Mértékegység