VESTIL WIRE-M egymásba ágyazható drótkocsi, 52 x 28 x 43 hüvelykes méret | AG8CEJ 3HGF9

VESTIL WIRE-M egymásba ágyazható drótkocsi, 52 x 28 x 43 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG8CEJ Modell: WIRE-MKereszthivatkozás: 3HGF9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€588.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes oldalú teherautó
Alsó kosár magassága3 / 4 "
Alsó kosár hossza48 "
Alsó kosár szélessége21 3 / 4 "
Alsó szélesség21.75 "
Caster Dia.6"
Görgős anyagForgatható nem jelölő Poly-on-Poly
Görgős típusForgó
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgő szélessége2"
színekEzüst
Fedélzeti magasság9 3 / 8 "
Az első kerék átmérője4.75 "
Az első kerék szélessége1.25 "
Magasság43.25 "
Hossz52 "
Terhelhetőség90 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Háló hossza (hüvelykben)1"
Hálószélesség4"
FészkelhetőIgen
Beágyazási hossz hozzáadva16 1 / 2 "
Polcszám1
Görgők száma4
Polcok száma1
Kerekek száma4
Teljes magasság43.25 "
Teljes hossz52 "
Teljes szélesség28.75 "
Hátsó kerék átmérője4.75 "
Hátsó kerék szélessége1.25 "
Statikus teherbírás90 lbs.
Kerék átm.4.75 "
Kerék szélessége1.25 "
Szélesség28.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)109.86
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaAlsó kosár hosszaAlsó kosár szélességeTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFelső kosár magasságaFelső kosár hosszaÁr
VESTIL WIRE-L egymásba ágyazható drótkocsi, 59 x 28 x 36 hüvelykes méret | AG8CEH 3HGF8 WIRE-L245 3 / 4 "25 3 / 4 "36.75 "59.25 "28.75 "15 1 / 2 "26 "€866.20
VESTIL WIRE-S egymásba ágyazható drótkocsi, 36 x 17 x 40 hüvelykes méret | AG8CEK 3HGF7 WIRE-S226 1 / 2 "17 1 / 2 "40.75 "36.44 "17.5 "7"25 1 / 2 "€562.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WIRE-M egymásba ágyazható drótkocsi, 52 x 28 x 43 hüvelykes méret
€588.80 /Mértékegység