DAYTON drum Truck


Szűrő
Görgők: 3 "x 1-1 / 4" poliuretán , Szín/kikészítés: Csiszolt króm , Csatlakozás: 1/2 , Építkezés: Acél , Áramlási sebesség: 2.2 , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: A WaterSense jóváhagyva , Max. Folyam: 2.2 gpm , Teljes hossz: 52.25 " , cserepatron: Kerámiai , Szelep kialakítása: Nyomásmérleg , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló
StílusModellTeljes magasságszínekDob kapacitásTeljes szélességKerék anyagabefejezFogantyú típusaTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A
30YP18
37 "-55 gal.26.25 "-Porszórt-1000 font€960.50
B
34D651
55.25 "Ezüst30-85 gal.25 "Penész a gumiPorbevonatúKettős és ívelt1000 font€1,156.01
B
34D652
55.25 "Ezüst30-85 gal.25 "Penész a gumiPorbevonatúKettős és ívelt1000 font€881.54
C
34D649
56.5 "Piros55 gal.23.5 "Penész a gumiPorbevonatKettős1000 font€628.48
D
34D665
57.5 "Piros55 gal.23.75 "poliolefinPorbevonatKettős1000 font€562.70
B
34D654
58 "Ezüst30-85 gal.28 "PneumatikusPorbevonatúKettős és ívelt700 font€1,045.46
B
34D653
58 "Ezüst30-85 gal.28 "PneumatikusPorbevonatúKettős és ívelt700 font€1,511.48
E
34D647
59 "Piros55 gal.24 "Penész a gumiPorbevonatKettős és ívelt1000 font€525.05
F
34D646
59.5 "Piros55 gal.23.5 láb.Penész a gumi öntöttvas agyonPorbevonatKettős1000 font€463.70

drum Truck

A Dayton dobtargoncákat polietilén/acél/szálas hordók (maximum 85 gallon) raklapra és lerakodására tervezték. Ezek a teherautók rugós bilincsekkel rendelkeznek, amelyek biztonságosan tartják a peremes dobokat, valamint poliuretán kerekeket és görgőket a könnyű manőverezés érdekében. Egyes modellek hátradönthető alumíniumkeretekkel és pneumatikus kerekekkel rendelkeznek, amelyek csökkentik a fizikai erőfeszítést, és függőleges helyzetben tartják a teherautókat a dobok mozgatásakor. Csengő kampóval is vannak beépítve a dobok kerethez való rögzítéséhez. Válasszon a 700 és 1000 font teherbírású dobos targoncák széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?