VESTIL VB-9R UV-védett polietilén oszlopvédő, 9 hüvelykes, kerek

Raktáron
Tétel: AG8BKB Modell: VB-9R

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlopvédő
Kapacitás 6 MPH7000 lbs.
színekSárga
Mélység24 "
Magasság42 "
Ütésállóság7000 font. 6 MPH-nál
Tartalmazza(6) Nylon csavarok (6) Szárnyas anyák és (12) Nylon alátétek
Belül Dia.9"
Nyílás belső átm.9"
Hossz24 "
Anyagpolietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési módszerNylon kötőelemek
NyitásLekerekített
StackableIgen
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód3925900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Belső nyílás hosszaBelső nyílás szélességeÁr
VESTIL VB-10 UV-védett polietilén oszlopvédő, 10 hüvelykes, négyzet alakú | AG8BJW VB-1010.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "€536.84
VESTIL VB-12 UV-védett polietilén oszlopvédő, 12 hüvelykes, négyzet alakú | AG8BJX VB-1212.375 "12 3 / 8 "12 3 / 8 "€554.17
VESTIL VB-6 UV-védett polietilén oszlopvédő, 6 hüvelykes, négyzet alakú | AG8BJY VB-6-6"6"€614.80
VESTIL VB-8 UV-védett polietilén oszlopvédő, 8 hüvelykes, négyzet alakú | AG8BJZ VB-840.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "€524.72
VESTIL VB-8-10 UV-védett polietilén oszlopvédő, 8 x 10 hüvelyk, téglalap | AG8BKA VB-8-10-8"10 ", 8"€639.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VB-9R UV-védett polietilén oszlopvédő, 9 hüvelykes, kerek
€633.86 /Mértékegység