Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U24670.025.0350 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK | AB2NFY 1MY35

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2NFY Modell: U24670.025.0350Keresztszám: 1MY35 / 126U86
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
€14.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442 "
Fejmagasság0.131 "
fej típusaLakás
Hossz3.5 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB70
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7262
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318154000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Gépcsavaros lapos 1/4-20 X 3 1/2 L, 100PK
€14.77 /csomag