MARATHON MOTORS Ventilátor- és ventilátormotorok, háromfázisú, cseppálló, rugalmas alap


A Marathon ventilátor- és fúvómotorokat szalagfűrészekben, fúróprésekben, ventilátorokban, mezőgazdasági berendezésekben és nyári hűtőventilátorokban használják. Ezek a motorok állandó kenésű, dupla tömítésű csapágyakkal rendelkeznek a sima mozgás és a motor meghosszabbítása érdekében.

Szűrő
Szerelés: CSAK F1 , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: DP , Szigetelési osztály: B , NEMA Design: B , fázis: 3
StílusModellRPMKeretTeljes terhelésű erősítőkSzolgáltatási tényezőHővédelemFeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A
5K49PN4088X
172556H5.1-5.2/2.61.15Automatikus200-230/4601.560€848.09
B
5K42HN4089X
1725562.3-2.2/1.11.25Automatikus208-230/4601/260€710.37
C
5K49UN4086X
172556H6.2-6.0/3.01.15Automatikus208-230/460260€963.77
D
5K42JN3050
1725/1140561.1/0.61.25Egyik sem4601 / 2-1 / 660€1,070.48
E
5K49PN3052
1725/1140561.3/0.71.25Egyik sem4603.2560€1,271.96
F
5K46KN4085
1725/1425563.3-3.0/1.51.25Egyik sem208-230/4603/450/60€627.12
G
5K42HN4089
1725/1425562.3-2.2/1.11.25Egyik sem208-230/4601/250/60€621.00
H
5K46MN4087
1725/1425563.6-3.8/1.91.15Egyik sem208-230/460150/60€682.59
I
056T17D5345
1800562.2-2.4/1.21.25Automatikus Protector208-230/4601/260€903.88
J
056T17D5347
1800563.5-3.6/1.81.15Automatikus Protector208-230/460160€1,010.60
K
056T17D5350
180056HZ9.2-8.6/4.31.15Automatikus Protector208-230/460360€1,283.92
L
056T17D2118
1800560.91.25-5751/260€731.81
M
056T17D5332
180056H6.2-6.2/3.11.15-208-230/460260€1,018.22
N
056T17D5348
1800564.8-4.8/2.41.15Automatikus Protector208-230/4601.560€1,100.97
O
056T17D2119
1800561.051.25-5753/460€816.75
P
056T17D5329
1800564.8-4.8/2.41.15-208-230/4601.560€693.69
Q
056T17D5349
180056H6.2-6.2/3.11.15Automatikus Protector208-230/460260€1,216.42
R
056T17D2101
1800563.4-3.4/1.71.15Automatikus Protector208-230/460160€765.86
S
056T17D2104
1800561.5-1.6 / .81.35Automatikus Protector208-230/4601/360€726.98
T
056T17D5346
1800562.9-3/1.51.25Automatikus Protector208-230/4603/460€988.82
U
5K37MN252X
3450562.6-2.6/1.31.25Automatikus208-230/4603/460€798.24
V
5K49NN2147X
345056H6.0-6.0/3.01.15Automatikus208-230/460260€889.64

Jellemzők

  • Cseppálló burkolatokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a külső levegő áramlását a motor tekercselésein keresztül, hogy folyamatosan hűtsék a motort.
  • Háromfázisú kialakításuk többféle fordulatszámot kínál 1725 és 3450 ford./perc között, és B osztályú szigeteléssel vannak beépítve, hogy akár 130 C-os hőmérsékletet is fenntartsanak.
  • Rugalmas gyűrűs rögzítőkkel vannak beépítve, hogy a motor felfüggesztve maradjon a motor indítása során keletkező vibráció és zaj csökkentése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • CE
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók az automatikus hővédők?

A hővédő olyan eszköz, amely érzékeny a megnövekedett motorhőmérsékletre, és megvédi a motort a túlterhelés vagy az indítási hiba miatti túlmelegedéstől. Ezek az egységek kézi vagy automatikus visszaállítással is elérhetők.

Mi a különbség az egy- és többsebességes motorok között?

Az egysebességes motorok állandó fordulatszámmal rendelkeznek, amelyen az előre meghatározott feszültséggel és frekvenciával táplálva működik. A többsebességes motor egynél több fordulatszámon működik (attól függően, hogy a motort hogyan csatlakoztatták a tápellátáshoz).

Milyen típusú szerelési tájolás van ezekben a motorokban?

A ventilátor és a befúvó motorok vízszintes vagy függőleges helyzetben is felszerelhetők a felhasználó kényelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?