COXREELS EZ-EN sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
Alapméret: 6 x 6 " , Rögzítési méret: 4 x 5 "
StílusModellTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EZ-EN-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€979.90
A
EZ-EN-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€954.03
A
EZ-ENML-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,038.11
A
EZ-ENH-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,261.26
A
EZ-ENML-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,018.71
A
EZ-ENL-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€887.73
A
EZ-ENHL-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,052.67
A
EZ-ENM-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,131.90
A
EZ-ENM-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,165.86
A
EZ-ENL-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€878.03
A
EZ-ENL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,036.50
A
EZ-ENHL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,251.56
A
EZ-ENML-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,222.45
A
EZ-ENM-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,508.66
A
EZ-ENH-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,647.72
A
EZ-ENM-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,563.64
A
EZ-ENML-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,222.45
A
EZ-ENL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,070.45
A
EZ-EN-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,167.47
A
EZ-ENH-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,597.60
A
EZ-ENHL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,232.15

EZ-EN sorozatú rugós hajtású tömlőorsók

A Coxreels EZ-EN sorozatú tömlőtekercseket az autóiparban, az ipari gyártásban, az építőiparban, a mezőgazdaságban, a tereprendezésben, a karbantartásban és a létesítménygazdálkodásban használják. Megoldást kínálnak a pneumatikus szerszámok és öntözőrendszerek tömlőinek hatékony tárolására és könnyű hozzáférésére. Ezek a rugós hajtású tömlőtekercsek porszórt acél burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék őket a korróziótól, a portól, a törmeléktől és a szennyeződésektől. 1/4 hüvelykes, egy darabból álló nehéz acél alappal és tartóoszloppal rendelkeznek a jobb stabilitás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?