VESTIL VAN-J-AC emelőrúd, váltakozó áramú

Raktáron
Tétel: AG8BJV Modell: VAN-J-AC

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,101.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alapmagasság6.38 "
Alap hossza8"
Alapszélesség8"
Kapacitás400 lbs.
színekKék
Vezetékhossz8 ft.
Mélység45.75 "
Hosszabbított39.75 "
Kiterjesztett max. Horog magasság36.13 "
Kiterjesztett min. Horog magasság0"
fenékmagasság30 1 / 8 "
Magasság46.06 "
Horog magasság36 1 / 8 "
Hossz45.75 "
Árboc méret4"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP2 hp
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap szélessége8"
A kábel teljes hossza25 ft.
Fázis1
PowerAC / 115V / 1. fázis
Tápkábel hossza8 ft.
TeljesítménytípusAC meghajtású csörlő
Visszahúzott kapacitás400 lbs.
Behúzott hossz19.88 "
Behúzott max. Horog magasság36.13 "
Visszahúzott min. Horog magasság0"
Forgás360 fok
Swing Reach0 "- 39 3/4"
Feszültség115V AC
Szélesség9.94 "
Csörlő sebessége teljes terhelésnél10 FPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)117
Hajó hossza (cm)116.21
Hajószélesség (cm)25.24
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKiterjesztett min. Horog magasságfenékmagasságCsörlő sebessége teljes terhelésnélTételA kábel teljes hosszaTeljesítménytípusVisszahúzott min. Horog magasságÁr
VESTIL VAN-J Darufúrós furgon, 400 Lb. Kapacitás, kézi | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Kézi kézi csörlő0"€1,447.80
VESTIL VAN-J-DC acél, egyenáramú, emelőfúvókás daru, 400 Lb. Kapacitás, kék | AE2RDP 4ZB25 VAN-J-DC12.31 "36.13 "31 3 / 8 "7 FPMDavit Crane46 ft.12V DC36.13 "€2,010.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VAN-J-AC emelőrúd, váltakozó áramú
€3,101.01 /Mértékegység