VESTIL VAN-J-DC acél, egyenáramú emelőgép daru, 400 Lb. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AE2RDP Modell: VAN-J-DCKereszthivatkozás: 4ZB25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,010.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDavit Crane
Alapmagasság6.38 "
Alap hossza8"
Alapszélesség8"
Kapacitás400 lbs.
színekKék
ÉpítésHegesztett acél
Mélység45.75 "
Hosszabbított39.75 "
Kiterjesztett max. Horog magasság36.13 "
Kiterjesztett min. Horog magasság36.13 "
befejezKék porszóró
fenékmagasság31 3 / 8 "
Magasság46.06 "
Horog magasság36 1 / 8 "
Hossz45.75 "
Emelési tartomány0–120 ”
Árbocátmérő (hüvelyk)N / A
Árboc méret4"
AnyagAcél
Szerelőlap hossza8"
Szerelőlap szélessége8"
Üzemmód12 VDC
A kábel teljes hossza46 ft.
PowerDC / 12V
Teljesítménytípus12V DC
elér0-tól 38-1 / 2 hüvelykig
Visszahúzott kapacitás400 lbs.
Behúzott hossz19.88 "
Behúzott max. Horog magasság36.13 "
Visszahúzott min. Horog magasság36.13 "
Forgás360 fok
Swing Reach0 "- 39 3/4"
Forgásszög360 fok
típusVan és Truck
Feszültség12V DC
Szélesség12.31 "
Csörlő sebessége teljes terhelésnél7 FPM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKiterjesztett min. Horog magasságfenékmagasságCsörlő sebessége teljes terhelésnélTételA kábel teljes hosszaTeljesítménytípusVisszahúzott min. Horog magasságÁr
VESTIL VAN-J Darufúrós furgon, 400 Lb. Kapacitás, kézi | AE2RDN 4ZB24 VAN-J13.56 "0"31 9 / 16 "-Davit Crane10 ft.Kézi kézi csörlő0"€1,447.80
VESTIL VAN-J-AC emelőrúd, váltakozó áramú | AG8BJV VAN-J-AC9.94 "0"30 1 / 8 "10 FPMGémdaru25 ft.AC meghajtású csörlő0"€3,101.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL VAN-J-DC acél, egyenáramú emelőgép daru, 400 Lb. Kapacitás, kék
€2,010.45 /Mértékegység