Alapmagasság: 6.38 " , Alap hossza: 8" , Alap szélesség: 8" , Kapacitás: 400 lbs. , Szín: Kék , vezeték hossza: 8 ft. , Mélység: 45.75 " , Kiterjesztett hossz: 39.75 " , Kiterjesztett max. Horog magassága: 36.13 " , Árboc mérete: 4" , Anyaga: Acél , Motor HP: 2 hp , Szerelőlap hossza: 8" , Szerelőlap szélessége: 8" , Üzemmód: Kézikönyv , fázis: 1 , Behúzott kapacitás: 400 lbs. , Behúzott hossz: 19.88 " , Behúzott max. Horog magassága: 36.13 " , Forgatás: 360 fok , Lengés hatótávolsága: 0 "- 39 3/4"